Erard - Cordon Powercon A M/B M - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF 1m50 - 528010

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Powercon A M/B M - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF  1m50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONNECTIQUE

EAN

3185285280105

Réf. Sonepar

00189528010

Réf. Fournisseur

528010

Marque

Erard

longueur:

1.5 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

Cordon Powercon A M/B M - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF - connecteurs NEUTRIK 1m50

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : HO7RNF 3x2.5 mm²