Erard - Cordon Powercon TRUE ONE TOP M/ 2P+T SHUKO - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF - - 15m - 528064

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Powercon TRUE ONE TOP M/ 2P+T SHUKO - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF -  - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 15 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285280648

Réf. Sonepar

02111010808

Réf. Fournisseur

528064

Marque

Erard

longueur:

15 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

coudé

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Powercon TRUE ONE TOP M/ 2P+T SHUKO - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF - connecteurs NEUTRIK - 15m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard