Erard - Cordon Powercon TRUE ONE TOP M/F - 3 x1,5 mm² - câble HO7 RNF - - 3m - 528031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285280310
Réf. Sonepar
00189528031
Réf. Fournisseur
528031
Marque
Erard
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK IP65• Câble utilisé : HO7RNF 3x1.5 mm²
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


