Non retournable

Erard - Cordon Powercon TRUE ONE TOP M/F - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF - - 3m - 528041

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Powercon TRUE ONE TOP M/F - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF -  - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285280419

Réf. Sonepar

00189528041

Réf. Fournisseur

528041

Marque

Erard

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Powercon TRUE ONE TOP M/F - 3 x2,5 mm² - câble HO7 RNF - connecteurs NEUTRIK - 3m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK IP65• Câble utilisé : HO7RNF 3x2.5 mm²

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard