Non retournable

Erard - Cordon RJ45 - 35cm - Plat M/M - brassage - grade 3 TV - 2124

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 - 35cm - Plat M/M - brassage - grade 3 TV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/UTP

  • longueur - 0.35 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117221240

Réf. Sonepar

00189002124

Réf. Fournisseur

2124

Marque

Erard

catégorie:

6

type de câble:

S/UTP

longueur:

0.35 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

Cordon RJ45 Plat mâle / mâle - brassage - grade 3 TV - 35cm - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 250 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine PVC plate• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard