Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - Cordon RJ45 - 80m - M/M - Cat. 6a - S/FTP - 500MHz - gaine LSZH - 2387

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 - 80m - M/M - Cat. 6a - S/FTP - 500MHz - gaine LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 80 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117223879

Réf. Sonepar

00189722387

Réf. Fournisseur

2387

Marque

Erard

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

80 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

jaune

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordon RJ45 - 80m - mâle / mâle - Cat. 6a - S/FTP - 500MHz - gaine LSZH - bande passante : 500MHz, impédance : 100 Ohms. Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 500 MHzImpédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivreGaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard