Erard - Cordon RJ45 M/M - 0.50m - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz - 2298

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - 0.50m - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117222988

Réf. Sonepar

00189722298

Réf. Fournisseur

2298

Marque

Erard

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

Cordon RJ45 - 0.50m - mâle / mâle - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz - Gaine PVC - Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard