Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz - 5m - 722303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - U/UTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223039
Réf. Sonepar
00189722303
Réf. Fournisseur
722303
Marque
Erard
catégorie:
5E
type de câble:
U/UTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 100 MhzImpédance : 100 Ohms• Connecteurs PVC transparentsConducteurs cuivreGaine PVC• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


