Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz - 25m - 722379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 25 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223794
Réf. Sonepar
00189722379
Réf. Fournisseur
722379
Marque
Erard
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
25 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


