Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a - S/FTP - 500 MHz - gaine LSZH - 0m50 - 722080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117220809
Réf. Sonepar
00189722080
Réf. Fournisseur
722080
Marque
Erard
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 500 MHzImpédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivreGaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


