Non retournable

Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 6a S/FTP - connecteurs HRS -15m - 522054

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 6a S/FTP - connecteurs HRS -15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285220545

Réf. Sonepar

00189522054

Réf. Fournisseur

522054

Marque

Erard

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

incolore

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon RJ45 Mâle / RJ45 Mâle - connecteur RJ45 type HRS avec câble S/FTP gaine souple noire catégorie 6a longueur 15m

Les Atouts de l'article:

• Montés sur fiche blindée 722353• Câble utilisé : Câble RJ45 - Cat. 6a - S/FTP Réf. 722392 (touret de 500m) / 512392 (vendu au mètre)• Bande passante : 500 MHz• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général• Gaine PVC LSZH noire - Ø 6.2 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard