Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH noire- Snagless - 500MHz - 3m - 902073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289020738
Réf. Sonepar
00189902073
Réf. Fournisseur
902073
Marque
Erard
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
construction de câbles:
4x2
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


