Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH rouge - Snagless - 500MHz - 0m50 - 952070

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH rouge - Snagless - 500MHz - 0m50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289520702

Réf. Sonepar

00189952070

Réf. Fournisseur

952070

Marque

Erard

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

rouge

construction de câbles:

4x2

brochage:

autre

Cordon RJ45 Male /Male - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH rouge - Snagless - 500MHz - 0m50

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801