Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 7 - S/FTP - 600MHz- gris - 20m - 932207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 7A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 20 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289322078
Réf. Sonepar
02111009604
Réf. Fournisseur
932207
Marque
Erard
catégorie:
7A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Snagless : languette de protection de l'ergot de verrouillage• Bande passante : 600 MHzImpédance : 100 Ohms• Connecteurs RJ45 blindésConducteurs cuivre• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - EN 50575
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


