Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple- connecteurs CAD -50m - 522008

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP  extra souple- connecteurs CAD -50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 7A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 50 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285220088

Réf. Sonepar

00189522008

Réf. Fournisseur

522008

Marque

Erard

catégorie:

7A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

50 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordon RJ45 Mâle / RJ45 Mâle - connecteur RJ456CAD avec câble S/FTP cat 7A extra flex gaine PUR longueur 50m

Les Atouts de l'article:

• Montés sur fiche blindée Réf. 722347• Câble utilisé : câble RJ45 extra souple PROFLEX Réf. 932371 (touret de 500m) / 512370 (vendu au mètre)• Bande passante : 900 MHz• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général• Gaine DMC FLEX PUR noire LSZH - Ø 6.4 mm• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801- EN 50575

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard