Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple - connecteurs HRS -5m - 522042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 7A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285220422
Réf. Sonepar
00189522042
Réf. Fournisseur
522042
Marque
Erard
catégorie:
7A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
incolore
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
• Montés sur fiche blindée 722353• Câble utilisé : câble RJ45 extra souple PROFLEX Réf. 932371 (touret de 500m) / 512370 (vendu au mètre)• Bande passante : 900 MHz• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général• Gaine DMC FLEX PUR noire LSZH - Ø 6.4 mm• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801- EN 50575
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


