Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple- connecteurs NEUTRIK -50m - 522017

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP  extra souple- connecteurs NEUTRIK -50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 7A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 50 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285220170

Réf. Sonepar

00189522017

Réf. Fournisseur

522017

Marque

Erard

catégorie:

7A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

50 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon RJ45 Mâle / RJ45 Mâle - connecteur EtherCON Neutrik avec câble S/FTP cat 7A extra flex gaine PUR longueur 50m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard