nouveau

Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple Outdoor - connecteurs NEUTRIK -15m - 522065

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP  extra souple Outdoor - connecteurs NEUTRIK -15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 7

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285220651

Réf. Sonepar

00189522065

Réf. Fournisseur

522065

Marque

Erard

catégorie:

7

type de câble:

S/FTP

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordon RJ45 mâle / mâle - cat 7a S/FTP extra souple Outdoor - connecteurs NEUTRIK -15m

Les Atouts de l'article:

- Montés sur fiche blindée Réf. 722347
- Câble utilisé : câble RJ45 AWG23 extra souple PROFLEX Réf. 512372 (vendu au mètre)
- Bande passante : 900 MHz
- Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général
- Gaine DMC FLEX PUR noire LSZH - Ø 9.3 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée