Non retournable

Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 8.1 - S/FTP - 2000 MHz- gris - 10m - 932085

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 8.1 - S/FTP - 2000 MHz- gris - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 8.1 (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289320852

Réf. Sonepar

00189932085

Réf. Fournisseur

932085

Marque

Erard

catégorie:

8.1 (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

Cordon RJ45 M/M - Cat. 8.1 - S/FTP - 2000 MHz- gris - 10m - AWG 24/7 brins - conducteurs cuivre - gaine LSZH

Les Atouts de l'article:

• Catégorie : Cat. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures) • AWG 24 / 7 brins• Bande passante : 2000 MHzImpédance : 100 Ohms• Connecteurs RJ45 blindésConducteurs cuivre• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50575• Diamètre du câble : 7.60 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard