Non retournable

Erard - Cordon RS 232- 5m - droit SUB-D9 mâle / femelle - 2505

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RS 232- 5m - droit SUB-D9 mâle / femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117225057

Réf. Sonepar

00189722505

Réf. Fournisseur

2505

Marque

Erard

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon RS 232- 5m - SUB-D9 mâle / SUB-D9 femelle - cordon droit - Connecteurs plaqués nickel.

Les Atouts de l'article:

• Cordons droits• Connecteurs plaqués nickel

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard