Erard - Cordon RS 232 croisé SUB-D9 femelle / femelle - 5m - 722507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - D-Sub
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117225071
Réf. Sonepar
00189722507
Réf. Fournisseur
722507
Marque
Erard
longueur:
5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
D-Sub
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 2:
D-Sub
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
douille
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• Cordons croisés NULL MODEM• Connecteurs plaqués nickel
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard