Erard - Cordon satellite F M/M - 75 Ohms - nickel - 10m - 5504

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - F

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117255047

Réf. Sonepar

00189000007

Réf. Fournisseur

5504

Marque

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

F

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

pays de fabrication:

CHINE

Cordon satellite - 10m - F M/M - 75 Ohms - nickel - 10m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard