En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 10m (1 paire) - 528103

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 10m  (1 paire)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - multicolore

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285281034

Réf. Sonepar

00189528103

Réf. Fournisseur

528103

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

4 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

5.09 ohm/km

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.8 mm

nombre de fils par conducteur:

56

diamètre du brin:

0.285 mm

cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 10m (1 paire)double isolation - gaine plyoléfine

Les Atouts de l'article:

• 1 cordon rouge mâle / femelle • 1 cordon noir mâle / femelle • Section : 1 x 4 mm²• Composition câble : 56 x 0.30 mm• Double isolation• Diamètre extérieure : 5 80 mm +/- 0,20• Résistance linéique : 5.09 ? / km à 20°C• Courant maximal admissible : 50 A• Gaine polyoléfine

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard