Erard - cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 20m (1 paire) - 528105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - multicolore
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285281058
Réf. Sonepar
00189528105
Réf. Fournisseur
528105
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
4 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
multicolore
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
5.09 ohm/km
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
5.8 mm
nombre de fils par conducteur:
56
diamètre du brin:
0.285 mm
Les Atouts de l'article:
• 1 cordon rouge mâle / femelle • 1 cordon noir mâle / femelle • Section : 1 x 4 mm²• Composition câble : 56 x 0.30 mm• Double isolation• Diamètre extérieure : 5 80 mm +/- 0,20• Résistance linéique : 5.09 ? / km à 20°C• Courant maximal admissible : 50 A• Gaine polyoléfine
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


