Erard - cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 2m (1 paire) - 928100

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • couleur de gaine - multicolore

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289281009

Réf. Sonepar

00189928100

Réf. Fournisseur

928100

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

4 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

polyoléfine

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

5.09 ohm/km

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

5.8 mm

nombre de fils par conducteur:

56

diamètre du brin:

0.285 mm

cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 2m (1 paire) - double isolation - gaine plyoléfine

Les Atouts de l'article:

• 1 cordon MC4 rouge mâle / femelle• 1 cordon MC4 noir mâle / femelle• Section : 1 x 4 mm²• Composition câble : 56 x 0.285 mm• Double isolation• Diamètre extérieure : 5, 80 mm +/- 0,20• Résistance linéique : 5.09 Ω / km à 20°C• Courant maximal admissible : 50 A• Gaine polyoléfine

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard