Erard - cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 5m (1 paire) - 528102

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 5m  (1 paire)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - multicolore

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285281027

Réf. Sonepar

00189528102

Réf. Fournisseur

528102

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

4 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

5.09 ohm/km

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.8 mm

nombre de fils par conducteur:

56

diamètre du brin:

0.285 mm

pays de fabrication:

FRANCE

cordon solaire MC4 - 4mm² - Male/Femelle - 5m (1 paire)double isolation - gaine plyoléfine

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard