En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Cordon SpeaKON 2 broches F / XLR 3 broches M - 2 x 1.5mm² - 30m - 521536

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeaKON 2 broches F / XLR 3 broches M - 2 x 1.5mm² - 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285215367

Réf. Sonepar

00189521536

Réf. Fournisseur

521536

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Speakon 2 broches Femelle / XLR 3 broches Mâle - connecteurs NEUTRIK - 30m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble HP 2 x 1.5 mm² Réf. 931000 (touret de 500m) / 511000 (vendu au mètre)

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard