Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F/F - 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 3m - 521521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285215213
Réf. Sonepar
00189521521
Réf. Fournisseur
521521
Marque
Erard
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
3 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble HP 4 x 2.5 mm² Réf 931001 (touret de 500 m) / 511011 (vendu au mètre)• Section : 4 x 2.5 mm²
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


