Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F / XLR 3 broches M - 2 x 2.5mm² - 30m - 521506

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F / XLR 3 broches M - 2 x 2.5mm² - 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285215060

Réf. Sonepar

00189521506

Réf. Fournisseur

521506

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon SpeaKON 4 broches F / XLR 3 broches M - 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 30m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé :câble HP 2 x 2.5 mm² Réf. 721606 (touret de 500m) / 511605 (vendu au mètre)

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard