Erard - Cordon SpeakON 4 broches M / F- 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 10m - 521474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 10 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285214742
Réf. Sonepar
00189521474
Réf. Fournisseur
521474
Marque
Erard
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
10 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : 931001 (touret de 500 m) / 511001 (vendu au mètre)
- Section : 4 x 2.5 mm²
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


