nouveau

Erard - Cordon SpeakON 4 broches M / F- 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 3m - 521472

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeakON 4 broches M / F- 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214728

Réf. Sonepar

00189521472

Réf. Fournisseur

521472

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon SpeakON 4 broches mâle / femelle câble HP- 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 3m

Les Atouts de l'article:

- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : 931001 (touret de 500 m) / 511001 (vendu au mètre)
- Section : 4 x 2.5 mm²

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard