Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - Cordon SpeakON 8 broches F / F - connecteurs NEUTRIK - 30m - 521497

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeakON 8 broches F / F - connecteurs NEUTRIK - 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214971

Réf. Sonepar

00189521497

Réf. Fournisseur

521497

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon SpeakON 8 broches femelle / femelle câble HP 8x2,5mm² - connecteurs NEUTRIK - 30m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard