En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Erard - Cordon Toslink 5m M/M - prises métal - gaine tressée noir - OR - 1571

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Toslink 5m M/M - prises métal - gaine tressée noir - OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - Toslink

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - Toslink

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117215713

Réf. Sonepar

00189721571

Réf. Fournisseur

1571

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

Toslink

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

Toslink

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Toslink 5m mâle / mâle - prises métal - gaine tressée noir - OR - connecteurs S/PDIF

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs S/PDIF plaqués or• Prises métal - gaine tressée noire• Blindage renforcé

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard