Erard - Cordon USB 2.0 - A M / C M - 3A - 480 mbps - blanc - 3m - 722445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224456
Réf. Sonepar
00189722445
Réf. Fournisseur
722445
Marque
Erard
longueur:
3 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
• USB 2.0 - USB high speed• Débit de données : 480 Mbps• Capacité de charge 3 A - 18 W• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


