Non retournable

Erard - Cordon USB 2.0 A M/Lightning M - 480 Mbps - 2.4A - licence Apple MFI -blanc - 3m - 728337

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 2.0 A M/Lightning M - 480 Mbps - 2.4A - licence Apple MFI -blanc - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283378

Réf. Sonepar

00189728337

Réf. Fournisseur

728337

Marque

Erard

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

3 m

pays de fabrication:

CHINE

Cordon USB 2.0 A mâle / Lightning mâle - 480 Mbps - 2.4A - licence Apple MFI - blanc - 3m

Les Atouts de l'article:

• USB 2.0 - USB high speed• Débit de données : 480 Mbps• Capacité de charge 2.4 A - 12 W• Licence Apple (MFI)• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard