Non retournable

Erard - Cordon USB - 2m - 2.0 - A M / mini USB B M - 480 mbps - noir - 2486

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB - 2m - 2.0 - A M / mini USB B M - 480 mbps - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - mini-USB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224869

Réf. Sonepar

00189722486

Réf. Fournisseur

2486

Marque

Erard

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

mini-USB

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon USB - 2m - 2.0 - A mâle / mini USB B Mâle - USB high speed, débit de données : 480 Mbps - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre.

Les Atouts de l'article:

• USB 2.0 - USB high speed• Débit de données : 480 Mbps• Capacité de charge 2.4 A - 12 W• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard