Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - A M/F amplfié - 5gbps - alim. fournie - noir - 20m - 722438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224388
Réf. Sonepar
00189722438
Réf. Fournisseur
722438
Marque
Erard
longueur:
20 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-A
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
douille
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed• Débit de données : 5 Gbps• Rétro-compatible protocole USB 2.0• Auto-alimenté pour la version 5m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20m (1 ampli sur le cordon pour 10m, 2 amplis pour 15m et 3 amplis pour 20m)• Unidirectionnel mâle vers femelle• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


