Erard - Cordon USB 3.2 gen 2 - C M droit /M coudé - 5A - noir - 1m - 722700

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 3.2 gen 2 - C M droit /M coudé - 5A - noir - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287227009

Réf. Sonepar

00189722700

Réf. Fournisseur

722700

Marque

Erard

pays de fabrication:

CHINE

Cordon USB 3.2 gen 2 - C M droit /M coudé - 10 Gbps - 5A - noir - 1m - Prises métal anthracite

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 2 - USB superspeed +• Débit de données : 10 Gbps• Capacité de charge 5 A - Power Delivery 100 WFonction E-Mark• Compatible toutes charges de 18 à 100 W• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840X2160@60 Hz• Prises aluminium• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard