Erard - Cordon USB 3.2 GEN 2 - CM/ CF - 5A - 100W - Fonction E-Mark- noir - 1 m - 722413

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 3.2 GEN 2 - CM/ CF - 5A - 100W - Fonction E-Mark- noir - 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224135

Réf. Sonepar

00189722413

Réf. Fournisseur

722413

Marque

Erard

longueur:

1 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

pays de fabrication:

CHINE

Cordon USB 3.2 GEN 2 - C Male / C Femelle - 5A - 100W - Fonction E-Mark- noir - 1 m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard