Non retournable

Erard - Cordon USB 3.2 GEN 2 - CM/ CF - 5A - 100W - noir - 5m - 722463

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 3.2 GEN 2 - CM/ CF - 5A - 100W - noir - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287224633

Réf. Sonepar

00189722463

Réf. Fournisseur

722463

Marque

Erard

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon USB 3.2 GEN 2 - C Male/ C Femelle - 5A - PD 100W - Fonction E-Mark- noir - 2 m - Compatible tous chargeurs de 18 à 100W

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 2 - USB superspeed +• Débit de données : 10 Gbps• Capacité de charge 5 A - Power Delivery 100 WFonction E-Mark• Compatible toutes charges de 18 à 100 W• Résolution maximale : ULTRA HD 4K -3840X2160@60 Hz• Prises métal couleur anthracite• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard