En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Cordon USB C 3.2 Gen 2 M/M - Full fonction - 10G 100W - amplifié - 3m - 722660

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB C  3.2 Gen 2  M/M - Full fonction - 10G 100W - amplifié - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287226606

Réf. Sonepar

00189722660

Réf. Fournisseur

722660

Marque

Erard

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB C 3.2 Gen 2 M/M - Full fonction - 10G 100W - amplifié - 3m

Les Atouts de l'article:

• USB4 20 Gbps• Débit de donnée : 20 Gbps• Capacité de charge : 5 A - 100 W en 3 m et 60 W en 5 m• Résolution maximale : ULTRA HD 4K 3840x2160@60 Hz• Connecteurs plaques nickelConducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard