Erard - Cordon USB C 3.2 Gen 2 M/M - Full fonction - 10G 60W - amplifié - 5m - 722661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287226613
Réf. Sonepar
00189722661
Réf. Fournisseur
722661
Marque
Erard
longueur:
5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


