Erard - Cordon USB C M / Jack 3.5 F (casque+micro) - 0m15 - 731800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 0.15 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287318004
Réf. Sonepar
00189731800
Réf. Fournisseur
731800
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
0.15 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Jack 3.5mm 4 points : écouteurs (stéréo) + micro• Connecteur Jack plaqué or• Gaine en nylon tressée• Prises métal finition aluminium
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


