Erard - Cordon USB C M / Jack 6.35 M - 1m - connecteur jack plaqué or - 731802

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB C M / Jack 6.35 M - 1m - connecteur jack plaqué or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287318028

Réf. Sonepar

00189731802

Réf. Fournisseur

731802

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

1 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon USB C M / Jack 6.35 M - 1m - connecteur jack plaqué or - gaine en nylon tressée - prises métal finition alu

Les Atouts de l'article:

• Jack 6.35mm stéréo• Connecteur Jack plaqué or• Gaine en nylon tressée• Prises métal finition aluminium

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard