Erard - Cordon USB3.2 GEN 2 - C Mâle / Mâle - prises métal - 100W - 5A - noir -1m - 722404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224043
Réf. Sonepar
00189722404
Réf. Fournisseur
722404
Marque
Erard
longueur:
1 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


