Erard - Cordon USBC M/M 3.2 GEN2 10G + adaptateur C Femelle vers USB A Male - 2 M - 722451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224517
Réf. Sonepar
00189722451
Réf. Fournisseur
722451
Marque
Erard
longueur:
2 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• USB 3.2 GEN 2 - USB superspeed +• Débit de données : 10 Gbps• Capacité de charge 5 A - Power Delivery 100 WFonction E-Mark• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840X2160@60 Hz• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Adaptateur USB C femelle vers USB A 3.0 mâle fourni
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


