Erard - Cordon VGA (HD) - 5m M/F - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé - 7517

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117275175

Réf. Sonepar

00189727517

Réf. Fournisseur

7517

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon VGA (HD) - 5m mâle / femelle - 2 filtres antiparasites - Full HD 1080p - blindage renforcé - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre - 15 pins connectées - dimensions des prises : 52 x 35 x 15mm

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une unité centrale ou un ordinateur portable à un moniteur ou à un vidéo-projecteur.Idéal pour salles de réunion, installations en affichage dynamique, établissements de loisirs moniteurs industriels...Gaine striée ultra résistante finition brillante