Erard - Cordon VGA+Jack -30m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé - 7537

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117275373

Réf. Sonepar

00189727537

Réf. Fournisseur

7537

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

2

nombre de pôles raccordement 2:

2

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon VGA+Jack - 30m mâle / mâle -2 filtres antiparasites - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre - 15 pins connectées - dimensions des prises : 52 x 35 x 15mm

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une unité centrale ou un ordinateur portable à un moniteur ou à un vidéo-projecteur, ainsi qu'un système de diffusion audio équipé d'une entrée Jack 3.5mm.Salles de réunion, installations en affichage dynamique, établissements de loisirs moniteurs industriels...Gaine striée ultra résistante finition brillante