Erard - Cordon VGA+Jack - 5m M/M - filtré - PERFORM - Full HD 1080p - blindage renforcé - 7533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
longueur - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117275335
Réf. Sonepar
00189727533
Réf. Fournisseur
7533
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
D-Sub
longueur:
5 m
nombre de pôles raccordement 1:
2
nombre de pôles raccordement 2:
2
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une unité centrale ou un ordinateur portable à un moniteur ou à un vidéo-projecteur, ainsi qu'un système de diffusion audio équipé d'une entrée Jack 3.5mm.Salles de réunion, installations en affichage dynamique, établissements de loisirs moniteurs industriels...Gaine striée ultra résistante finition brillante



