Erard - Cordon vidéo 3G SDI DIN 1.0/2.3 Mâle / Mâle - 15m - 527785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
longueur - 15 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - 7/16 (DIN)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285277853
Réf. Sonepar
02111009734
Réf. Fournisseur
527785
Marque
Erard
type de câble:
autre
longueur:
15 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
7/16 (DIN)
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
vert
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


